Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 6 x DIN A4 B790xH790mm Rahmen eck.f.Innenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9196493241
Herst.-Nr.:
     103200100
EAN/GTIN:
     4250366503998
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage. Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 740mm · Sichtfläche B x H: 740 x 740mm · Innenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
6 = 3 x 2
Außenbreite:
790 mm
Außenhöhe:
790 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
6 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,43*
€ 522,03*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,48*
€ 524,43*
€ 4,95*
ab € 488,12*
€ 555,68*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,02*
€ 567,14*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 538,94*
€ 608,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,74*
€ 724,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,96*
€ 693,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,95*
€ 673,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,94*
€ 641,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,97*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,58*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,51*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,73*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 62,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,25*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 653,31*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 745,36*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 741,57*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 864,10*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 979,58*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.104,89*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 422,85*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 477,96*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 445,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.