Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 6xDIN A4 B790xH790mm Rahmen eck.f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9196493241
Herst.-Nr.:
     103200100
EAN/GTIN:
     4250366503998
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 740mm· Sichtfläche B x H: 740 x 740mm· Innenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
6 = 3 x 2
Außenbreite:
790 mm
Außenhöhe:
790 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
6 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,06*
€ 525,11*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,51*
€ 527,48*
€ 4,95*
ab € 488,23*
€ 558,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,86*
€ 569,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,56*
€ 571,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,48*
€ 627,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,11*
€ 582,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,10*
€ 582,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 489,09*
€ 582,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,53*
€ 568,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 477,52*
€ 568,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 477,51*
€ 568,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 477,50*
€ 568,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 477,49*
€ 568,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,53*
€ 561,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,51*
€ 544,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,71*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,94*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,94*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,17*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,84*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 655,38*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 744,21*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 737,94*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 865,55*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 970,66*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.111,10*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 420,21*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 476,50*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 449,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.