Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer Rechteckrohr 80 x 40mm L.2400mm Alu.elox.z.Einbetonieren


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9196493203
Herst.-Nr.:
     103000355
EAN/GTIN:
     4250366500973
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
für die freistehende Aufstellung zum Einbetonieren · Aluminium silberfarbig eloxiert · zum Einbetonieren Länge 2400 mm · inkl. Montagematerial · ab einer Schaukastengröße von 2000 mm sind Stahlrohrständer erforderlich · Bei Bestellung bitte die Schaukastengröße angeben. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert
Weitere Informationen:
Länge:
2400 mm
Ausstattung:
zum Einbetonieren
Ausführung:
Rechteckrohr
Material:
Aluminium
Maße:
80 x 40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schaukasten-Ständer, Schaukastenständer, Schaukastenständer-Garnitur, Schaukastenständergarnitur, Standardvitrine, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten silber, Informationsträger, Kundenstopper, Plakat-Prospektständer, Plakatständer-/halter, Prospektregal, Prospektständer, Tischprospekthalter, Wandprospekthalter
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 174,20*
€ 209,72*
36 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 174,50*
€ 209,72*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 175,91*
€ 211,01*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 180,38*
€ 216,09*
Lager 345
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 256,12*
€ 297,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 297,09*
€ 353,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 293,65*
€ 349,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 266,72*
€ 317,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 263,52*
€ 313,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 256,12*
€ 304,78
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 128,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000377
ab € 241,17*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
108100007
ab € 19,37*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,37*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,92*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000027
ab € 194,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.