Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten 8 x DIN A4 B970xH820mm Rahmen rd f.Aussenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9196493174
Herst.-Nr.:
     103500279
EAN/GTIN:
     4250366508306
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
wetterfeste und wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · zur Wand- oder Ständermontage · magnethaftende, verzinkte, silberfarbene Stahlblechrückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 60 mm · Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas in witterungsbeständiger Gummidichtung · Gasdruckfedern sorgen für ein bequemes Öffnen der Tür und für einen sicheren Halt in Offenstellung · verdeckt eingebaute Sicherheitsschlösser an der Unterseite · ein Belüftungssystem verhindert das Beschlagen der Scheibe · optional mit Beleuchtung: Schutzrohrleuchte, Schutzart IP 65, Schutzklasse I, 230 Volt · Zubehör, Sondermaße und -ausführungen sowie RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage · Schaukästen für den Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 685mm · Sichtfläche B x H: 835 x 685mm · Innenbreite: 835mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
8 = 4 x 2
Außenbreite:
970 mm
Außenhöhe:
820 mm
Oberfläche:
eloxiert
Ausstattung:
für Aussenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
8 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen abgerundet
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,41*
€ 596,36*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,79*
€ 598,99*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,05*
€ 598,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,53*
€ 629,37*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 690,54*
€ 734,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,91*
€ 874,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,19*
€ 859,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,77*
€ 848,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,18*
€ 837,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,54*
€ 821,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000377
ab € 241,16*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000389
ab € 273,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,70*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000104
ab € 1,097*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000343
ab € 217,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 174,03*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,76*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.