Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschaukasten 8 x DIN A4 B970xH820mm Rahmen rd f.Innenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9196493111
Herst.-Nr.:
     103500427
EAN/GTIN:
     4250366509686
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Bautiefe 60 mm · rollengelagerte, aushängesichere Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas · hochwertiges Druckzylinderschloss (drücken-klick-zu) · silberfarbene Rückwand · Weitere Bautiefen, Glasfachböden und RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage. Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 755mm · Sichtfläche B x H: 920 x 755mm · Innenbreite: 920mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
8 = 4 x 2
Außenbreite:
970 mm
Außenhöhe:
820 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
8 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen abgerundet
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen, Schiebetür-Schaukästen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,90*
€ 613,39*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,79*
€ 616,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,41*
€ 626,61*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 567,90*
€ 632,79*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 657,02*
€ 716,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,51*
€ 852,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,42*
€ 831,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,00*
€ 817,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,37*
€ 802,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,02*
€ 781,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,35*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,57*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,89*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,14*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,86*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.