Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 21 x DIN A4 B1600xH1060mm Rahmen rd f.Innenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9196493109
Herst.-Nr.:
     103200124
EAN/GTIN:
     4250366504230
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage. Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 1010mm · Sichtfläche B x H: 1550 x 1010mm · Innenbreite: 1550mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
21 = 7 x 3
Außenbreite:
1600 mm
Außenhöhe:
1060 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
21 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen abgerundet
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,45*
€ 1.076,52*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,22*
€ 1.081,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,89*
€ 1.157,09*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,00*
€ 1.161,20*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.092,30*
€ 1.162,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,02*
€ 1.382,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,09*
€ 1.378,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,12*
€ 1.341,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,52*
€ 1.316,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,30*
€ 1.299,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,52*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,61*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,46*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,52*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,27*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 656,69*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 748,67*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 741,16*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 867,12*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 975,67*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.111,69*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 419,63*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 479,48*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 445,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.