Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 21xDIN A4 B1600xH1060mm Rahmen rd f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9196493109
Herst.-Nr.:
     103200124
EAN/GTIN:
     4250366504230
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 1010mm· Sichtfläche B x H: 1550 x 1010mm· Innenbreite: 1550mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
21 = 7 x 3
Außenbreite:
1600 mm
Außenhöhe:
1060 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
21 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen abgerundet
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,14*
€ 1.054,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,63*
€ 1.059,37*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,23*
€ 1.127,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,94*
€ 1.131,52*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.089,62*
€ 1.145,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,37*
€ 1.260,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,21*
€ 1.254,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.054,20*
€ 1.254,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.054,19*
€ 1.254,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,29*
€ 1.229,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.033,28*
€ 1.229,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.033,27*
€ 1.229,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.033,26*
€ 1.229,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.033,25*
€ 1.229,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,19*
€ 1.217,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,63*
€ 1.200,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,59*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,59*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,25*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 62,35*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 653,15*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 747,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 742,18*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 868,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 974,17*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.110,94*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 419,49*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 477,12*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 448,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.