Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaukasten 4 x DIN A4 B480xH650mm Alurahmen-Glastür f.Innenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9196493105
Herst.-Nr.:
     103100025
EAN/GTIN:
     4250366502632
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
für den Innenbereich · für Daueraushänge, wie z. B. gesetzliche Arbeits- und Schutzvorschriften, Hausordnungen oder interne Betriebsanweisungen · seitlicher Drehflügel mit Verglasung aus schlagfestem Acryl, eingefasst in stabilen Alurahmen · Schutz vor unbefugtem Zugriff, da abschließbar · Bautiefe 22 mm · weiße Rückwand Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 600mm · Sichtfläche B x H: 430 x 600mm · Innenbreite: 430mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
4 = 2 x 2
Außenbreite:
480 mm
Außenhöhe:
650 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
22 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
4 x DIN A4
Ausführung:
Alurahmen-Glastür
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm flachschaukasten, flachschaukasten, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,46*
€ 112,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 113,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,29*
€ 120,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 124,63*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 137,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 34,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.