Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnete,f. Schaukasten,Ø 25mm,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
640895
640895
Artikel-Nr.:
     711-640895
Herst.-Nr.:
     103000103
EAN/GTIN:
     4250366501314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet weiß
rundmagnet
rundmagnet 20er
Magnete für Schaukasten
  • Durchmesser 25 mm
  • in weiß

Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Schaukasten und Vitrine, Flachschaukasten, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Zubehör
Zubehör für:
Schaukasten
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Schaukasten und Vitrine, Flachschaukasten, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,7205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,05*
€ 55,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,33*
€ 52,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,82*
€ 48,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.