Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaukasten DIN A4 B260xH350mm Alurahmen-Glastür f.Innenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9196493103
Herst.-Nr.:
     103100021
EAN/GTIN:
     4250366502595
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
für den Innenbereich · für Daueraushänge, wie z. B. gesetzliche Arbeits- und Schutzvorschriften, Hausordnungen oder interne Betriebsanweisungen · seitlicher Drehflügel mit Verglasung aus schlagfestem Acryl, eingefasst in stabilen Alurahmen · Schutz vor unbefugtem Zugriff, da abschließbar · Bautiefe 22 mm · weiße Rückwand Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 300mm · Sichtfläche B x H: 210 x 300mm · Innenbreite: 210mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
1 = 1 x 1
Außenbreite:
260 mm
Außenhöhe:
350 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
22 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
DIN A4
Ausführung:
Alurahmen-Glastür
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm flachschaukasten, flachschaukasten, schaukasten höhe: 350mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,33*
€ 86,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 86,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 94,44*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,72*
€ 102,32*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 82,74*
€ 107,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.