| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9195491091 Herst.-Nr.: TISCH 6X12CM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gestell Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Belattung Fichte, teakfarben imprägniert · Tischlänge 2000 mm · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt vormontiert · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Gestell: Stahl Weitere Informationen: | | Bohlenstärke: | 60 x 120 mm | Ausstattung: | Belattung Fichte | Gestell Farbe: | verzinkt | Ausführung: | vormontiert | Gesamtlänge: | 2000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 552,37* | € 643,32* | | | | Lager 345 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 552,38* | € 643,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,44* | € 676,49* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,93* | € 678,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|