Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H1450xT365mm 40l moosgrün z.Schr.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9194491516
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7707-30 PB RAL 6005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Inhalt 50 l · aus Stahlblech Stärke 2,0 mm · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · sehr stabile Konstruktion und ansprechendes Design in Wellenoptik · inkl. Einsatzbehälter aus Stahlblech, feuerverzinkt · besonders leichte Entleerung, Behälter schwenkt an Gasdruckfeder nach vorne · innenliegendes Dreikantschloss, Metalldreikantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Befestigung mit Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Bodenplatte (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 34kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
moosgrün, RAL 6005
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Material:
Stahlblech
Tiefe:
365 mm
Höhe:
1450 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,71*
€ 824,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,11*
€ 834,44*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 690,86*
€ 847,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,23*
€ 855,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,24*
€ 858,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,91*
€ 1.009,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,37*
€ 992,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,58*
€ 934,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,60*
€ 890,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,86*
€ 822,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.