Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H685xB310xT360mm 50l verzinkt/anthrazit-eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9194491475
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7049-40 PV DB 703
EAN/GTIN:
     4040136494973
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene · solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt und die Haube inkl. Befestigungsschiene zusätzlich pulverbeschichtet · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar · mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung · Lieferung inkl. Dreikantschlüssel · Behälter - H 440 x B 310 x T 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 14kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
verzinkt/anthrazit-eisenglimmer DB 703
Breite:
310 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
685 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, wandabfallbehälter verzinkt, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 160,41*
€ 218,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 224,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,63*
€ 226,63*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,76*
€ 229,93*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 189,85*
€ 244,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,39*
Zubehör
BÖCO
173603
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.