Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb H400xB430xT210mm 27l Drahtgitter verz.m.gelochtem BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9194491022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M 2
EAN/GTIN:
     4054773018225
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
aus punktgeschweißtem und verstärktem Drahtgitter, verzinkt · Korpus halbrund · Boden (gelocht) und Korbsockel aus Stahlblech · zum Aufhängen oder Anschließen an Schiene Art.-Nr. 9194 491 023 oder Ständer Art.-Nr. 9194 491 024 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Inhalt:
27 l
Breite:
430 mm
Ausführung:
mit gelochtem Boden
Material:
Drahtgitter
Tiefe:
210 mm
Höhe:
400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
€ 5,99*
ab € 35,67*
€ 49,04*
2 Tage
118
€ 4,99*
ab € 35,93*
€ 49,09*
7 Tage
120
€ 5,99*
ab € 35,81*
€ 50,46*
4 Tage
106
€ 4,95*
ab € 37,08*
€ 50,47*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,934*
€ 62,204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,204*
€ 74,023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,824*
€ 73,571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,934*
€ 71,321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,974*
€ 70,179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,704*
€ 68,668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,934*
€ 54,661
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
PKV-SCH M2
ab € 30,64*
Zubehör
k.A.
PKV-ST M2
ab € 61,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.