Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb H600xD400mm 75l Drahtgitter verz.m.4 Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9194491020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NR. 6
EAN/GTIN:
     4054773018201
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
aus punktgeschweißtem und verstärktem Drahtgitter (2 mm), verzinkt · Maschenweite ca. 25 x 15 mm · Korpus rund, mit Blechkranz · mit 4 Standfüßen aus 8 mm starkem Rundeisen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Inhalt:
75 l
Maschenweite:
25 x 15 mm
Ausführung:
mit 4 Füßen
Material:
Drahtgitter
Ø:
400 mm
Höhe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 78,86*
€ 104,75*
8 Tage
24
€ 5,99*
ab € 76,75*
€ 104,85*
2 Tage
17
€ 5,59*
ab € 79,95*
€ 105,99*
€ 4,95*
ab € 78,94*
€ 107,90*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,632*
€ 119,602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,602*
€ 142,326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,362*
€ 142,041
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,932*
€ 137,959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,422*
€ 134,972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,632*
€ 107,852
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
PKV-M2
ab € 35,67*
Ähnlich
k.A.
PKV-NR7
ab € 86,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.