Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker 9110 E H1150xB48mm VA o.Knierohr z.Bet.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9191489413
Herst.-Nr.:
     105900101
EAN/GTIN:
     4250366528281
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt oder Edelstahl · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Ohne Knierohr · zum Einbetonieren oder Aufschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
48 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
ohne Knierohr
Material:
Edelstahl
Höhe:
1150 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,29*
€ 252,70*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,85*
€ 253,97*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,70*
€ 254,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,45*
€ 263,73*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 269,30*
€ 322,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 60,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.