Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel D.800mm Acryl 360 Grad Sichtfeld 5-8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9190491521
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 80-3
EAN/GTIN:
     4250912304475
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
sehr effektiv als vorbeugende Maßnahme gegen Ladendiebstahl · nahezu unersätzlicher Helfer zur Herabsetzung des Unfallrisikos in der Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 360 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
Ø:
800 mm
max. Beobachterabstand:
5-8 m
Gewicht:
2,1 kg
zu überblickender Bereich:
20-30 m²
Material:
Acryl
Marke:
DANCOP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, 360° panoramaspiegel ø 800mm, kugelspiegel, kugelspiegel 360°, Halbkugelspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,90*
€ 166,53*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,75*
€ 167,32*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,68*
€ 200,31*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,74*
€ 200,92*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 188,30*
€ 226,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
3095
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.