Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel H400xB600mm Kunststoff,rot/weiß f.2 Richtungen 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9190491511
Herst.-Nr.:
     VS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
verkehrsspiegel
aus stoßfestem Acrylglas, mit rot-weißer Reflektionsumrandung · ideal durch seine gute Optik · inkl. Rohrschellenhalterung · leichte Montage durch geringes Eigengewicht · Zubehör: Haltearm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen · Ausführung: für 2 Richtungen
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
5 m
Breite:
600 mm
Material:
Kunststoff, rot/weiß
Höhe:
400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kontrollspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,09*
€ 172,96*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,76*
€ 173,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,43*
€ 173,91*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 163,24*
€ 198,35*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
1207640
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.