| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9190491447 Herst.-Nr.: RS 47007 EAN/GTIN: 5024747470075 |
| | |
|
| | |
| schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · Anwendungsbereiche: Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | RAL: | ähnlich RAL 7045 | Marke: | ROCOL | Gefahrhinweise: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierfarbe 750ml, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe itw, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierung, Corona, Kennzeichnung, Markierspray |
| | |
| |