Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml grün Spraydose ROCOL


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     345-9190491445
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 47004
EAN/GTIN:
     5024747470044
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · Anwendungsbereiche: Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
RAL:
ähnlich RAL 6024
Marke:
ROCOL
Gefahrhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,78*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 26,79667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 200,81*
€ 238,96
pro Box
ab 2 Boxen
€ 197,34*
€ 234,83
pro Box
ab 5 Boxen
€ 188,19*
€ 223,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 181,01*
€ 215,40
pro Box
ab 500 Boxen
€ 160,78*
€ 191,33
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rocol
46013
ab € 64,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.