| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9190491122 Herst.-Nr.: SCH-G 210 LACKIERT EAN/GTIN: 4052462012158 |
| |
|
| | |
| Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500 - 2400 mm · schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen · robuste Stahlkonstruktion, gelborange, RAL 2000 · Schildhöhe 620 mm · angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbar Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Gabelstapler · Ausstattung: mit Gummischürfleiste · Ausführung: 2-fach verstellbar Weitere Informationen: | | Oberfläche: | lackiert | Gabelabstand: | 417 mm | Gewicht: | 233 kg | Farbe: | gelborange, RAL 2000 | Gabelquerschnitt: | 165 x 60 mm | Höhe: | 620 mm | Kehrbreite: | 2100 mm | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.550,26* | € 1.626,72* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.512,57* | € 1.626,74* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.659,36* | € 1.730,10* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.659,84* | € 1.731,79* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.708,68* | € 1.793,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|