Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 1.10 Wellpappe L160xB160xH90mm einwellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9185000303
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011049
EAN/GTIN:
     4056705110496
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe, braun · 1-wellig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
einwellig
Innenhöhe:
90 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
160 mm
Innenbreite:
160 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,76*
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,6148*
€ 0,8148*
5 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 0,84*
50
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,84*
Lager 345
1200
50
Frei Haus
ab € 0,7086*
€ 0,9386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9386*
€ 1,11693
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9086*
€ 1,08123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8486*
€ 1,00983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8086*
€ 0,96223
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7086*
€ 0,84323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.