Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband flex.rot D60xB2mm Inh.1 kg,ca.1640 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9185000171
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7760160
EAN/GTIN:
     4056705101586
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
rot · flexibel · universell einsetzbar beim Bündeln, Verbinden, Verschließen, etc. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: flexibel
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Inhalt:
1 kg ca 1640 St.
Farbe:
rot
Durchmesser:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummi, Gummibänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 19,26*
1
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 20,71*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,40*
€ 21,28*
10 Tage
unbekannt
1
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 21,98*
Lager 345
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 33,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
1 Stück enthält 1.720 Meter (ab € 0,01472* pro Meter)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.