Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder Ku.rot L245xD4,0mm Inh.1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9185000163
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7760061
EAN/GTIN:
     4056705101524
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder rot
Kunststoff · rot · wiederverschließbar · zwei Einrastlöcher für Aufhängeschlaufe Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: wiederverschließbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Länge:
245 mm
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
4,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, Beutelverschlüsse, Verpackungsmaterial
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04275*
€ 0,0772*
8 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,04421*
€ 0,07865*
7 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06161*
€ 0,08021*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,56*
€ 73,06*
Lager 345
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 92,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.