Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder Ku.rot L190xD3,5mm Inh.1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9185000161
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7760158
EAN/GTIN:
     4056705101579
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder rot
Kunststoff · rot · wiederverschließbar · zwei Einrastlöcher für Aufhängeschlaufe Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: wiederverschließbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Länge:
190 mm
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
3,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, Beutelverschlüsse, Verpackungsmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03238*
€ 0,05727*
9 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,0336*
€ 0,05989*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03496*
€ 0,0613*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05042*
€ 0,06592*
Lager 345
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,57*
€ 76,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.