Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder Ku.rot L140xD3,5mm Inh.1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9185000160
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7760057
EAN/GTIN:
     4056705600577
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder rot
Kunststoff · rot · wiederverschließbar · zwei Einrastlöcher für Aufhängeschlaufe Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: wiederverschließbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Länge:
140 mm
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
3,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, Beutelverschlüsse, Verpackungsmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01537*
€ 0,0362*
8 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,01594*
€ 0,03816*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01653*
€ 0,03887*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03111*
€ 0,04141*
Lager 345
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,31*
€ 52,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.