Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalablage B440xT520xH90mmsilbergrau f.Packtisch-Holme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9181486069
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2082
EAN/GTIN:
     4030177003869
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
höhenverstellbarer arbeitstisch
zur Montage an 1 Kurzholm oder 1 Langholm · stufenlos höhenverstellbar · Flächenbelastung max. 25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
passend für:
Packtisch-Holme
Farbe:
silbergrau
Tiefe:
520 mm
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packtischzubehör, Packtisch-Zubehör, Universalablage, Universalablagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 91,36*
€ 122,27*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,52*
€ 123,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,94*
€ 123,62*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,07*
€ 124,98*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 109,61546*
€ 136,96546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96546*
€ 162,98889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,60546*
€ 160,18049
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,15546*
€ 151,31499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,74546*
€ 144,87709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,61546*
€ 130,44239
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.411,81*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 414,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.