Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägablage B1630xT450mm f.Packtisch-Holme geeignet f.Packtisch B.2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9181486047
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     704800
EAN/GTIN:
     4030177026523
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
individuell neigbar · mit Rutschkante · Flächenbelastung 50 kg Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Packtisch-Holme
Weitere Informationen:
Breite:
1630 mm
geeignet für:
Packtisch Breite 2000 mm
Tiefe:
450 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packtish, Schrägablage, Schrägablage für Packtisch, Schrägablagen, Schrägablagen für Packtische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,77*
€ 295,87*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,13*
€ 297,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,49*
€ 298,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 299,95*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 301,99*
€ 358,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,73*
€ 426,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,28*
€ 419,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,24*
€ 387,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,99*
€ 359,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.483,90*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 416,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.