Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur- u.Mausablage B760xH210xT20mm f.Packtische/Universalablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9181486025
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     20812
EAN/GTIN:
     4030177023836
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
zur Montage an Universalablage
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
passend für:
Packtische/Universalablage
Tiefe:
210 mm
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tastatur-/Mausablage, Tastatur-/Mausablagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,53*
€ 122,05*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,56*
€ 122,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 123,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 132,11*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 126,77*
€ 157,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
2082
ab € 93,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.