Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BXT3 18 V/2,0 Ah (Li-Ion) f.PP u.PET-Bänder 13-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9180487441
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17221
EAN/GTIN:
     4030198172216
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
für PP- und PET-Umreifungsbänder · kompakt · leicht bedienbar und vielseitig · Einstellung der Schweißzeit und Bandspannung erfolgt über eine digitale Folientastatur und -anzeige · bequeme Einhandbedienung · einteiliges Bandeinlegen · hohe Spannkraft und Verschlussfestigkeit · Vibrationsverschluss · für Bandbreiten 13 - 16 mm · für Bandstärken 0,5 - 1,05 mm · inklusive Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät Weitere technische Eigenschaften: · passend für: PP und PET-Bänder 13-16 mm · Gewicht: 3,8kg
Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,5 - 1,05 mm
Geschwindigkeit:
ca. 0 - 220 mm/s
Ausführung:
inkl. Akku und Ladegerät
Akkuspannung:
18 V/2,0 Ah (Li-Ion)
Spannkraft:
max. 2500 N
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 7,90*
ab € 2.372,49*
€ 2.408,57*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.380,47*
€ 2.416,56*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.425,43*
€ 2.461,57*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.437,00*
€ 2.473,19*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 2.831,60*
€ 2.867,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.867,84*
€ 3.412,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.858,16*
€ 3.401,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.831,60*
€ 3.369,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17225
ab € 170,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.