Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BW-ECO 18,0 V/4,0 Ah (Li-Ion) f.PP u.PET-Bänder 13-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9180487440
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
für PP- und PET-Umreifungsbänder · kompakt · leicht bedienbar und vielseitig · Einstellung der Schweißzeit und Bandspannung erfolgt über eine digitale Folientastatur und -anzeige · bequeme Einhandbedienung · einteiliges Bandeinlegen · hohe Spannkraft und Verschlussfestigkeit · Vibrationsverschluss · für Bandbreiten 13 - 16 mm · für Bandstärken 0,5 - 1,05 mm · inklusive Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät Weitere technische Eigenschaften: · passend für: PP und PET-Bänder 13-16 mm · Gewicht: 3,8kg
Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,5 - 1,0 mm
Geschwindigkeit:
ca. 133 mm/s
Ausführung:
inkl. Akku und Ladegerät
Akkuspannung:
18,0 V/4,0 Ah (Li-Ion)
Spannkraft:
max. 1500 N
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, einhebel verschlussgerät, kombispanner kunststoffband, Folienhandschweißgerät, Folien-Handschweißgeräte, Folienschweißgerät, Folienschweißgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,83*
€ 1.324,19*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.293,84*
€ 1.324,20*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.297,15*
€ 1.327,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,89*
€ 1.330,42*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.502,06*
€ 1.535,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,48*
€ 1.827,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,92*
€ 1.820,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,62*
€ 1.798,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,06*
€ 1.787,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17038
ab € 142,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.