Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BW 03 14,8 V/2,0 Ah (Li-Po) f.PP u.PET-Bänder 13-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9180487321
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17047
EAN/GTIN:
     4030198170472
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
für PP- und PET-Umreifungsbänder · kompakt · leicht bedienbar und vielseitig · Einstellung der Schweißzeit und Bandspannung erfolgt über eine digitale Folientastatur und -anzeige · bequeme Einhandbedienung · einteiliges Bandeinlegen · hohe Spannkraft und Verschlussfestigkeit · Vibrationsverschluss · für Bandbreiten 13 - 16 mm · für Bandstärken 0,5 - 1,05 mm · inklusive Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät Weitere technische Eigenschaften: · passend für: PP und PET-Bänder 13-16 mm · Gewicht: 3,9kg
Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,5 - 1,05 mm
Geschwindigkeit:
ca. 250 mm/s
Ausführung:
inkl. Akku und Ladegerät
Verschluss:
Reibschweißung
Akkuspannung:
14,8 V/2,0 Ah (Li-Po)
Spannkraft:
max. 2500 N
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibschweißgerät, Lithium-Polymer-Akku, Plastikband, Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät kunststoffband, lithium polymer akku, akku-umreifungsgerät banholzer, Folienhandschweißgerät, Folien-Handschweißgeräte, Folienschweißgerät, Folienschweißgeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.855,04*
€ 1.889,04*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.856,98*
€ 1.890,91*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.858,91*
€ 1.892,84*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.865,53*
€ 1.899,52*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.092,28*
€ 2.127,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.127,08*
€ 2.531,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.119,63*
€ 2.522,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,24*
€ 2.495,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.092,28*
€ 2.489,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30406
ab € 63,49*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30401
ab € 71,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30403
ab € 73,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17105
ab € 173,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.