Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken L1350xB140xT80mm f.Sicherh.-Geländer verkehrsgelb f.den Außenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9177480340
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     B+135
EAN/GTIN:
     4250912303966
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
rammschutzgeländer dancop
rammschutz geländer
für Sicherheitsgeländer · für den Außenbereich · stabile Stahlkonstruktion, verzinkt und pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023 · L 1350 x B 140 x T 80 mm · einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Sicherheitsgeländer
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
1350 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Ausführung:
für den Außenbereich
Tiefe:
80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Balken
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,20*
€ 92,83*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,85*
€ 92,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,15*
€ 93,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,31*
€ 95,59*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 93,46*
€ 113,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.