| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9177480338 Herst.-Nr.: B+100 EAN/GTIN: 4250912303942 |
| |
|
| | |
| für Sicherheitsgeländer · für den Außenbereich · stabile Stahlkonstruktion, verzinkt und pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023 · L 1000 x B 140 x T 80 mm · einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Sicherheitsgeländer Weitere Informationen: | | Breite: | 140 mm | Länge: | 1000 mm | Farbe: | verkehrsgelb | Ausführung: | für den Außenbereich | Tiefe: | 80 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Balken |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,36* | € 72,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,09* | € 72,07* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,38* | € 72,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,40* | € 72,43* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,31* | € 89,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|