Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken L1500xB140xT80mm f.Sicherh.-Geländer verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9177480331
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     B-150
EAN/GTIN:
     4250912304024
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
rammschutzgeländer dancop
rammschutz geländer
für Sicherheitsgeländer · für den Innenbereich · stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023 · L 1500 x B 140 x T 80 mm · einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Sicherheitsgeländer
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
1500 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Tiefe:
80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Balken
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,89*
€ 73,75*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,61*
€ 73,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,61*
€ 73,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 74,10*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 74,65*
€ 91,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.