Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken L1200xB140xT80mm f.Sicherh.-Geländer verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9177480329
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     B-120
EAN/GTIN:
     4250912304000
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
rammschutzgeländer dancop
rammschutz geländer
für Sicherheitsgeländer · für den Innenbereich · stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023 · L 1200 x B 140 x T 80 mm · einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Sicherheitsgeländer
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
1200 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Tiefe:
80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Balken
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 66,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,35*
€ 66,04*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,67*
€ 67,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,07*
€ 67,94*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 83,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.