Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckpfosten 90° H500xB100xT100mm STA verkehrsgelb f.den Innenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9177480324
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     PW-50
EAN/GTIN:
     4250912305847
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
für Sicherheitsgeländer · für den Innenbereich · stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023 · H 500 x B 100 x T 100 mm · Bodenplatte 200 x 200 mm · für 1 Querbalken · einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 90° · geeignet für: den Innenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bodenplatte:
200 x 200 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Material:
Stahl
Tiefe:
100 mm
Höhe:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absperrsystem, Eckpfosten, Pfosten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,03*
€ 65,07*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,66*
€ 65,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 65,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,03*
€ 65,09*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 83,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.