| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9177480239 Herst.-Nr.: BSR150 EAN/GTIN: 4250912309289 |
| |
|
| | |
| aus Hartgummi · schwarz mit gelb reflektierender Folie · mit 2 Ablauf/- Kabelkanälen (1 x 25 mm und 1 x 30 mm) · geriffelte Oberfläche · LKW geeignet bei einer Belastung bis zu 40 t · bei einer dauerhaften Benutzung ist eine Bodenmontage möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/gelb | Ausführung: | mit 2 Ablauf-/Kabelkanälen | Gewicht: | 20 kg | Breite: | 360 mm | Länge: | 600 mm | Material: | Gummi | Kabel-Ø: | 25/30 mm | Höhe: | 150 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 83,92* | € 110,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 91,13* | € 113,88* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,42* | € 114,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,78* | € 114,50* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,9564* | € 124,8364* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|