| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9173482156 Herst.-Nr.: 804111.2961 EAN/GTIN: 4006325229979 |
| |
|
| | |
| Brandklassen A, B, F · Flüssiglöschmittel mit Spezialeignung für Speiseöle und -fette · bis zu 75 l brennendes Speiseöl oder -fett wird zuverlässig gelöscht · Treibmittelflasche innenliegend (bei 6 l-Löscher) · Temperaturfunktionsbereich: -30 ºC bis +60 ºC · 6 l-Löscher: Aufladefeuerlöscher · prüf- und nachfüllbar · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Wandhalter · Ausführung: wiederaufladbar · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 kg | Brandklasse A: | 21 A | Brandklasse B: | 113 B | Brandklasse F: | 75 F | Löschleistung LE: | 4 | Löschmittel: | Flüssiglöschmittel | Marke: | GLORIA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,67* | € 144,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,46* | € 144,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,07* | € 144,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 125,47* | € 148,29* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,01* | € 183,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|