Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidfeuerlöscher 5kg 89 B m.Wandh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9173482095
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1821.0000
EAN/GTIN:
     4006325678258
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen · langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5 kg-Ausführung) · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Wandhalter · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
Brandklasse B:
89 B
Löschleistung LE:
5
Löschmittel:
Kohlendioxid
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,64*
€ 126,75*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 104,09*
€ 126,76*
€ 4,95*
ab € 104,43*
€ 130,86*
1 Tag
45
€ 5,50*
ab € 109,91*
€ 133,71*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 174,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,13*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 5,94*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,01*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 8,13*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 13,54*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 8,51*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 5,93*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 11,71*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,94*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,42*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,10*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,89*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,52*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,16*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.