Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger f.50-60l-Fass Stahlbl.verz.fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9172473504
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70028
EAN/GTIN:
     4030704700285
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Wanne aus verzinktem Stahlblech · Fahrgestell mit 4 Räder davon 2 schwenkbar, mit Lenkbügel · mit integriertem Ein-/Aus-Schalter und Kontrollleuchte · mit selbstansaugender elektrischer Fasspumpe 230 V, ohne Fußschalter · Gebinde: max. H x Ø 580 x 370 mm · Tragfähigkeit 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 30kg · Gewicht: 30kg · Arbeitshöhe: 900mm · Ausstattung: mit Elektropumpe · Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Behälterinhalt:
50-60 l
Material:
Stahlblech
Tiefe:
480 mm
Höhe:
1150 mm
passend für:
50-60l-Fass
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilewaschautomat rapid, teilereiniger, Kleinteilekorb, Kleinteilereiniger, Pinseleinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,10*
€ 600,82*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 521,28*
€ 601,38*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,98*
€ 606,36*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,40*
€ 608,93*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 569,324*
€ 618,874*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,874*
€ 736,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,494*
€ 728,868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,644*
€ 707,626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,904*
€ 693,656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,324*
€ 677,496
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
70023
ab € 435,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.