| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9172473501 Herst.-Nr.: 70 005 EAN/GTIN: 4030704700056 |
| |
|
| | |
| Wanne auf standfestem Untergestell · ideal zur Reinigung von Maschinenteilen und Arbeitsgeräten · durch selbstansaugende Elektro-Pumpen wird das Reinigungsmittel (z. B. Kaltreiniger) durch den Spezial-Pinsel auf das Reinigungsgut gepumpt · der verschmutzte Reiniger fließt dann durch das Gitterrost direkt ins Fass zurück · die gelösten Schmutzpartikel setzen sich ab, das Ansaugen frischer Flüssigkeit erfolgt immer im oberen Bereich · Gitterrost aus verzinktem Stahlblech · Rück- und Seitenwände feuerverzinkt · inkl. Fasspumpe und Sicherheits-Fusstaster · hierfür eignet sich besonders der Spezial-Kaltreiniger Art.-Nr. 9172 473514-516 · der Kleinteilereiniger darf nur mit Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55 °C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) betrieben werden · hierfür eignet sich besonders der Spezial-Kaltreiniger Art.-Nr. 9172 473514-515 · das Reinigungsmittel ist im 50-l-Fass und im 200-l-Fass erhältlich · verbrauchte Reinigungsflüssigkeiten (Altware) wird gegen Frischware ausgewechselt · das bedeutet: Gesicherte Entsorgung, ohne zusätzliche Kosten Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 150kg · Gewicht: 55kg · Arbeitshöhe: 1040mm · Ausstattung: mit Elektropumpe · Ausführung: Tischmodell Weitere Informationen: | | Breite: | 1150 mm | Oberfläche: | verzinkt | für Behälterinhalt: | 200 l | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 650 mm | Höhe: | 1400 mm | passend für: | 200l-Fass | Marke: | RAPID | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,17* | € 740,80* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 687,09* | € 751,27* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 726,44* | € 778,78* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,84* | € 794,90* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 787,8876* | € 843,6876* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|