Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 1x17l u.2x6 l/Presse/Schale STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9160472070
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     637
EAN/GTIN:
     4006533008243
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Fahrgestell hochglanz verchromt · komplett bestückt mit Halterahmen für 120-l-Abfallsäcke · Halterahmen mit Schale L 510 x B 320 x H 90 mm · 1 Kunststoffpresse · 1 Eimer, 17 l/2 Eimer, 6 l · Stielhalterung
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Länge:
720 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 1x17 l und 2x6 l/Presse/Schale
Höhe:
1180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 222,89*
€ 283,11*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 244,67*
€ 301,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,13*
€ 305,00*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 232,85*
€ 305,28*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 263,108*
€ 321,858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,858*
€ 383,011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,008*
€ 378,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,298*
€ 359,735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,358*
€ 345,526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,108*
€ 313,099
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1649976
ab € 28,65*
Zubehör
Vermop
1222501 - blau
ab € 39,82*
Zubehör
Vermop
1222502 - rot
ab € 39,96*
Zubehör
Vermop
1222505 - gelb
ab € 39,89*
Zubehör
Vermop
1222506 - anthrazit
ab € 39,89*
Zubehör
Vermop
1222506
ab € 39,67*
Zubehör
Vermop
1222506
ab € 39,57*
Zubehör
Vermop
1222506
ab € 39,61*
Zubehör
Vermop
1222506
ab € 39,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.