Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Alu.Stufen 4 eins.begehbar H.800mm Riffelblech ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462537
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 4 stufen zarges
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufentiefe 200 mm · extra große Standfläche · Trittstufen aus Aluminium-Riffelblech · Holmenden mit Kunststoffabschlüssen · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Grundflächenbreite: 710mm · Grundflächentiefe: 1100mm · Stufentiefe: 200mm · Ausstattung: Riffelblech · Ausführung: einseitig begehbar · max. Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
4
Arbeitshöhe bis ca.:
2800 mm
Podesthöhe:
800 mm
Plattformbreite:
577 mm
Plattformtiefe:
350 mm
Gewicht:
10,1 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform zarges, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,89*
€ 515,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,31*
€ 493,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.