Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 12 Stufen Alu.Plattform L600xB630mm verfahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9150462406
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Aluminium · fahrbar, raumsparend zusammenklappbar · extra große Alu-Plattform ca. 600 x 630 mm · rutschfest für sicheren Stand · 3-seitiges Sicherheitsgeländer und Sicherheitskette · beidseitiger Handlauf · Stufen 80 mm tief, geriffelt · Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · max. Gesamtbelastung 150 kg · Steigteil mit Quartraversen, Stützteil mit stabilen Fahrbalken mit feststellbaren Laufrollen · entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 5100mm · Höhe einschl. Geländer: 4100mm · Ausstattung: einseitig begehbar · Gesamthöhe: 4100mm · Ausführung: verfahrbar · Traversenbreite: 1800mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
65,8 kg
Ausladung:
2400 mm
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
630 mm
Stufen einschl. Plattform:
12
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Plattformlänge:
600 mm
Fahrbalken:
1880 mm
Plattformhöhe:
3100 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, zarges podestleiter 12 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter 12 stufen, Aufstiegshilfe, Plattformleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.960,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.235,89*
€ 2.660,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.201,41*
€ 2.619,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.086,03*
€ 2.482,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.020,48*
€ 2.404,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.960,43*
€ 2.332,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.