Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 7 Stufen Alu.Plattform L400xB400mm m.klappbarem Handlauf ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462250
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Aluminium · großflächige Arbeitsplattform 400 x 400 mm · 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit · Geländer-Höhe 1000 mm · klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport · bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung · 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 3740mm · Höhe einschl. Geländer: 2740mm · Ausstattung: einseitig begehbar · Länge geklappt: 2990mm · Gesamthöhe: 3010mm · Ausführung: mit klappbarem Handlauf · Höhe geklappt: 150mm · Breite geklappt: 730mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,8 kg
Ausladung:
1600 mm
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
400 mm
untere äußere Breite:
730 mm
Stufen einschl. Plattform:
7
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Plattformlänge:
400 mm
Plattformhöhe:
1740 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, zarges plattformleiter 7 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter, Aufstiegshilfe, Plattformleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,99*
€ 589,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,82*
€ 581,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,19*
€ 550,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,72*
€ 495,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.