Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 5 Stufen Alu.Plattform L400xB400mm m.klappbarem Handlauf ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462248
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Aluminium · großflächige Arbeitsplattform 400 x 400 mm · 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit · Geländer-Höhe 1000 mm · klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport · bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung · 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 3240mm · Höhe einschl. Geländer: 2240mm · Ausstattung: einseitig begehbar · Länge geklappt: 2450mm · Gesamthöhe: 2470mm · Ausführung: mit klappbarem Handlauf · Höhe geklappt: 150mm · Breite geklappt: 670mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,3 kg
Ausladung:
1260 mm
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
400 mm
untere äußere Breite:
670 mm
Stufen einschl. Plattform:
5
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Plattformlänge:
400 mm
Plattformhöhe:
1240 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter zarges 5 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter, Aufstiegshilfe, Plattformleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,61*
€ 520,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,96*
€ 510,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,76*
€ 504,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,88*
€ 485,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,60*
€ 437,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.