Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 4 Stufen Alu.Plattform L400xB400mm m.klappbarem Handlauf ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462247
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Aluminium · großflächige Arbeitsplattform 400 x 400 mm · 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit · Geländer-Höhe 1000 mm · klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport · bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung · 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 2990mm · Höhe einschl. Geländer: 1990mm · Ausstattung: einseitig begehbar · Länge geklappt: 2180mm · Gesamthöhe: 2200mm · Ausführung: mit klappbarem Handlauf · Höhe geklappt: 150mm · Breite geklappt: 640mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,4 kg
Ausladung:
1090 mm
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
400 mm
untere äußere Breite:
640 mm
Stufen einschl. Plattform:
4
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Plattformlänge:
400 mm
Plattformhöhe:
990 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter zarges, plattformleiter, plattformleiter 4 stufen, Aufstiegshilfe, Plattformleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,63*
€ 450,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.