Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 3 Stufen Alu.Plattform L400xB400mm m.klappbarem Handlauf ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462246
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Aluminium · großflächige Arbeitsplattform 400 x 400 mm · 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit · Geländer-Höhe 1000 mm · klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport · bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung · 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 2740mm · Höhe einschl. Geländer: 1740mm · Ausstattung: einseitig begehbar · Länge geklappt: 1910mm · Gesamthöhe: 1930mm · Ausführung: mit klappbarem Handlauf · Höhe geklappt: 150mm · Breite geklappt: 620mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,3 kg
Ausladung:
920 mm
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
400 mm
untere äußere Breite:
620 mm
Stufen einschl. Plattform:
3
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Plattformlänge:
400 mm
Plattformhöhe:
740 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, zarges 3 stufen plattformleiter, plattformleiter zarges, plattformleiter, Aufstiegshilfe, Plattformleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,90*
€ 454,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,34*
€ 447,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.