Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 5 Stufen Alu.Plattf. L400xB400mm einklappbarem Sicherh.-Geländer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9150462113
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Aluminium · mit einklappbarem Sicherheitsgeländer · großflächige Plattform 400 x 400 mm mit 3-seitig umlaufendem Geländer · großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile · Stufen 80 mm tief · Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · max. Gesamtbelastung 150 kg · vorbereitet zur Aufnahme von schwenkbaren Auslegern (siehe Zubehör) · geringes Transportmaß im geklappten Zustand durch automatisch einklappbares Sicherheitsgeländer · optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 3320mm · Höhe einschl. Geländer: 2320mm · Ausstattung: einseitig begehbar · Länge geklappt: 2710mm · Gesamthöhe: 2710mm · Ausführung: mit einklappbarem Sicherheitsgeländer · Höhe geklappt: 210mm · Breite geklappt: 700mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,4 kg
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
400 mm
untere äußere Breite:
680 mm
Stufen einschl. Plattform:
5
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Stufenabstand:
265 mm
Plattformlänge:
400 mm
Plattformhöhe:
1320 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter zarges 5 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter, Aufstiegshilfe, Plattformleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,93*
€ 781,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,66*
€ 774,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,79*
€ 761,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,99*
€ 730,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,87*
€ 663,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
41671
ab € 68,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.